曜日別特売

ワンピース(半袖) KZN321-16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48505146品番KZN321-16-LL
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

素材のしなやかさで美しさ引き立つワンピースが新登場

仕様右腰にループ付き、前ファスナー開き仕様ベージュサイズLL胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)100ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする