KAZEN
スクラブジャケット半袖男女兼 998-12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48505679
品番
998-12-SS
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
後姿を美しく見せる脇配色で、視覚による着やせ効果あり袖のラインは部署別管理に活用できます
色
ホワイト×ネイビー×ターコイ
サイズ
SS
厚さ
4.5
胸囲(cm)
95
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
素材
リアン、ポリエステル100%