スクラブジャケット半袖男女兼 034-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48506099品番034-21-M
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白を基調にアクセントカラーを配置した特徴的なデザイン

ホワイト×ネイビー×ブルーサイズM胸囲(cm)105加工制菌加工肩幅(cm)43袖丈(cm)23着丈(cm)73素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする