曜日別特売
986-18-4L レディススクラブジャケット半袖 986-18 KAZEN 48506449

986-18-4L レディススクラブジャケット半袖 986-18 KAZEN 48506449
986-18-4L レディススクラブジャケット半袖 986-18 KAZEN 48506449
986-18-4L レディススクラブジャケット半袖 986-18 KAZEN 48506449
986-18-4L レディススクラブジャケット半袖 986-18 KAZEN 48506449
986-18-4L レディススクラブジャケット半袖 986-18 KAZEN 48506449
986-18-4L レディススクラブジャケット半袖 986-18 KAZEN 48506449

レディススクラブジャケット半袖 986-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48506449品番986-18-4L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実

仕様比翼ファスナー、動体裁断、名札ループ付き(左胸)ホワイト×ネイビーサイズ4L胸囲(cm)112加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり肩幅(cm)43袖丈(cm)22着丈(cm)72ポケット携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、ループ付き箱ポケット(右腰上部)、ダブルループ付きポケット(右腰)内ポケット付きポケット(左腰)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする