レディスジャケット半袖 KZN700-16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48507325品番KZN700-16-L
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

体に添うパターンワークが特長
パイピングが目を引く立ち襟のジャケットです

仕様左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様ホワイト×ライトグレーサイズL胸囲(cm)100肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)73素材コンフォートストレッチツイルポケット左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする