曜日別特売

スラックス(男女兼用) KZN810-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48508935品番KZN810-21-3L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

中空糸を使用し、エアリーな風合いが特長の生地を採用
従来よりも15%の軽量化と2倍以上の通気性を実現した素材です
ウエスト3/4ゴムの仕様は総ゴムの楽な着ごこちと前開き仕様による着脱の機能性を兼ね備えています

仕様ウエスト3/4ゴム、ウエストベルト通し付ライトアメジストサイズ3L混率(%)ポリエステル100股下(cm)90(フリー)加工制菌・吸汗加工ヒップ(cm)116素材エアリーフィールトリコットワタリ(cm)37ポケット両脇ポケット付適応ウエスト(cm)87~99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする