曜日別特売
972-51-S レディススクラブ(前開き) 972-51 KAZEN 48509529

972-51-S レディススクラブ(前開き) 972-51 KAZEN 48509529
972-51-S レディススクラブ(前開き) 972-51 KAZEN 48509529
972-51-S レディススクラブ(前開き) 972-51 KAZEN 48509529

レディススクラブ(前開き) 972-51

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48509529品番972-51-S
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ

仕様比翼ファスナー仕様、特許第6196365号、登録意匠番号第1575386号ライラック×ネイビーサイズS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)36袖丈(cm)20着丈(cm)66素材ストレッチセンサーポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット付、両腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする