仕様断面積:0.2 mm2 、 シース色:黒 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:2.24mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:600 V 、 導体材質:銅 、 ワイヤのスタイル:UL1015 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シールドタイプ:錫めっき銅 、 タイプ:UL1015 、 RoHS、UL. RS UL1015フックアップワイヤ、100 m. UL1015フックアップワイヤは、100 mリール単位で販売されています。 温度が+60 ℃以下のオイルに接する内部機器配線向けの汎用向けデザインです。. 単一構造 / 多重構造 スズめっき銅構造 PVC製ジャケット長さ(m)100外径(Φmm)2.24AWG24シールド錫めっき銅動作温度(℃)105ワイヤーUL1015シース色黒断熱材PVC断面積(mm2)0.2材質(導体)銅許容電圧(V)600コアストランド(mm)7/0.2