仕様断面積:0.2 mm2 、 シース色:青 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.42mm 、 長さ:100m 、 許容電圧:300 V 、 導体材質:銅 、 ワイヤのスタイル:UL1007 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シールドタイプ:錫めっき銅 、 タイプ:UL1007/UL1569 、 UL、RoHS. RS UL1007/UL1569フックアップワイヤ. RSフックアップワイヤは、汎用向けにデザインされています。 PVCジャケット付きのスズめっき銅構造です。. 100 mリール長長さ(m)100外径(Φmm)1.42AWG24シールド錫めっき銅動作温度(℃)105ワイヤーUL1007シース色青断熱材PVC断面積(mm2)0.2材質(導体)銅許容電圧(V)300コアストランド(mm)7/0.2