曜日別特売
988-28-SS スクラブジャケット半袖男女 988-28 KAZEN 48510274

スクラブジャケット半袖男女 988-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード48510274品番988-28-SS
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

脇下のチラ見え配色がスタイリッシュな印象をプラスします

仕様左胸に名札ループ付、右腰ポケットにループ付、比翼ファスナー仕様、動体裁断、登録意匠番号第1657932号、特許第6887159号、登録意匠番号第1611998号ロイヤルブルー×ネイビーサイズSS胸囲(cm)95混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)68素材リアンポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰上部にループポケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする