曜日別特売
742-4535 RS PRO XLR AVケーブル RS PRO 48512118

RS PRO XLR AVケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)20
内容量1個注文コード48512118品番742-4535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス長さ(m)20シース色材質(シース)PVC仕様コネクタ A:XLRメス●コネクタ B:XLRオス●長さ:20m●シース色:赤●外側シース材質:PVC●XLRケーブルアセンブリ. XLRソケット-XLRプラグケーブルアセンブリのシリーズには、多様なカラーのシースとケーブル長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする