曜日別特売
144-1581 RS PRO インターフェイスリレーモジュール RS PRO 48514805

RS PRO インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
コイル定格電圧(V)AC/DC60
端子形状ねじ端子
内容量1個注文コード48514805品番144-1581
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様コイル電圧:60V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DIN Rail●長さ:96mm●奥行き:6.2mm●高さ:78.8mm●入力電流:8A●動作温度 Max:+85℃●RS Pro RNCインターフェイスリレーモジュール. RS Proインターフェイスリレーのご紹介です。比較的小さ目のサイズで、最大6 Aの遮断容量があります。. 各種の電圧範囲に対応するソケットを幅広く選択できます。. 対応電圧範囲は3 ~ 230 Vです。コイル定格電圧(V)AC/DC60取付方式DINレール接点構成1c端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする