曜日別特売
628-1772 RS PRO エアキャップロール RS PRO 48515216

RS PRO エアキャップロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25m)注文コード48515216品番628-1772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様タイプ:バブルラップ●色:ピンク●長さ:25m●厚さ:12mm●幅:500mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:あり●帯電防止:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗:10^10Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止エアキャップロール. 静電気が発生しないエアキャップフィルム 完成品をしっかり保護 シールド済みの製品の外包装に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする