仕様定格電流:300mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●直径:6.35mm●全長:31.75mm●本体材質:ガラス●高ラプチャー容量:なし●遮断容量最大電圧 R:35 A●インジケータ付:なし●サイズ指定:Miniature●抵抗:3.14Ω●UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.3遮断電流(A)35(最大)サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応