曜日別特売
123-2492 RS PRO クランプフィルタ RS PRO 48516528

RS PRO クランプフィルタ123-2492

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
仕様
タイプ:クランプフィルタ●アプリケーション:コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ●材料:フェライト●インピーダンス @ 25 MHz:80●開閉式:あり●外形寸法:25.5 x 33 x 23.5mm●開口部直径:10mm●開口数:1●外側の奥行き:33mm●外側の高さ:23.5mm●外側の幅:25.5mm●RS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
48516528
品番
123-2492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
タイプ:クランプフィルタ●アプリケーション:コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ●材料:フェライト●インピーダンス @ 25 MHz:80●開閉式:あり●外形寸法:25.5 x 33 x 23.5mm●開口部直径:10mm●開口数:1●外側の奥行き:33mm●外側の高さ:23.5mm●外側の幅:25.5mm●RS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-05
用途: 高電圧パルス発生装置のノイズ対策
国立大学法人東京大学 様

サムネイル画像は不親切です。実際に届いた商品は写真とは全然ちがって、長さが想像の1/3で細い腕輪のよう。仕様のサイズをよく確認すべきだったとはいえ、何とかならないのでしょうか。TDKのよりアウトレット価格でお得だと思ってカートに入れた私がバカでした。しかも複数個買ってしまった。後悔する日々が続いています。
例えば、ほかのECサイトでやられているように、類似した多品種がズラーっと掲載されている場合、写真の右下に ※代表画像です と入れるとか。改善を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする