仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ワイヤサドル●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.3mm●幅:4 mm●深さ:13.4mm●UL94V-2. RSワイヤサドル. RSワイヤサドルは、追加ケーブルに追加又は削除が必要な場合に最適なアクセサリです。. ナイロン66素材材質ナイロン 66長さ(mm)9.3幅(mm)4色ナチュラル深さ(mm)13.4固定方法プッシュインRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)3.5ケーブルクリップ/クランプスタイルワイヤサドル