513-2376 RS PRO ケーブルコンジット RS PRO 48519818

RS PRO ケーブルコンジット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(m)10注文コード48519818品番513-2376
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 基準適合:EN 50086, UL Listed 、 ナイロン - IP66コントラクタパック. 迅速で効率的なIP66プッシュオンコネクタがある、優れたナイロン製の導管. 10個のストレート継手と10個のロックナットがある10 mの導管 自消性、ハロゲンフリー 耐性 燃料、鉱物油、潤滑剤、アルカリ、ほとんどの商用溶剤材質プラスチック長さ(m)10呼び径(mm)20規格EN 50086, UL Listed動作温度(℃)-40 ~+105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする