曜日別特売
454-7711 RS PRO ケーブルリテーナー 接着剤付き RS PRO 48520843

RS PRO ケーブルリテーナー 接着剤付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード48520843品番454-7711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法(mm)25 x 150材質ゴム動作温度(℃)100幅(mm)150仕様寸法:25 x 150mm 、 開口部数:7 、 動作温度 Max:+100℃ 、 材質:ゴム 、 接着剤付き:あり 、 色:黒 、 幅:150 mm 、 RS Pro Cable Retainers. RS Pro self-adhesive rubber cable retainers are designed for using around the home, office or workshop to keep your cables tidy. Features and Benefits. Helps prevent trips and falls from untidy cables. Self-adhesive. 7 Apertures. Easy to use
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする