72UL-S-5 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521149

 

72UL-S-5 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521149
72UL-S-5 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521149

月下美人 MX MB

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1本
種別
72UL-S-5
注文コード
48521149
品番
72UL-S-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

小さい体で大海原を生き抜くメバル・アジも然り。状況がマッチしないとなかなか口を使わない。そんな疑い深いハンターと知恵比べをするのにふさわしい月下美人MXのモバイルモデル。持ち運びに便利な5ピースながら、調子にとことんこだわって設計。ネジレに強く、シャープで軽量なブランクを搭載する本格仕様。ルアーの繊細な操作を行いやすく、ラインを通して伝わってくる僅かな振動も感知しやすい。小継ぎといって侮るなかれ。

種別
72UL-S-5
全長(m)
2.18
自重(g)
70
元径(mm)
9.9
仕舞(cm)
49
付属品
専用バッグ、竿袋
継数(本)
5
先径(mm)
0.8
適合ルアー質量(g)
0.3-5
適合ライン(号)
PE:0.1-0.3
適合ライン(lb)
ナイロン:1-3
カーボン含有率(%)
93
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする