曜日別特売
763-9194 RS PRO コンジット Yボックス RS PRO 48521726

RS PRO コンジット Yボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕上亜鉛めっき仕様継手タイプ:Yボックス●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール製円形ボックス. アースねじ用に、ベースにM4のねじ穴(中心が50・8 mm)2個と、M4のねじ穴1個を採用したボックスのシリーズ。 適合するふたねじについては品番482-8644、適合するアースねじについては品番482-8650を参照してください。注文コード48521726品番763-9194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様継手タイプ:Yボックス●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール製円形ボックス. アースねじ用に、ベースにM4のねじ穴(中心が50・8 mm)2個と、M4のねじ穴1個を採用したボックスのシリーズ。 適合するふたねじについては品番482-8644、適合するアースねじについては品番482-8650を参照してください。材質スチール規格BS EN 50086呼び寸法(mm)20仕上亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応継手Yボックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする