曜日別特売
784-0114 RS PRO コンジット アダプター RS PRO 48521945

RS PRO コンジット アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード48521945品番784-0114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様継手タイプ:アダプター 、 呼び寸法:6.35mm 、 材質:亜鉛合金 、 ストレート継手IP54. プレーン亜鉛メッキ及びPVCコーティングのコンジットに最適なメトリック固定及びスイベルストレートコネクタ. IP54 使用温度範囲 -50 → +300 ℃ 黄銅、ニッケルめっき材質亜鉛合金呼び寸法(mm)6.35仕上ニッケルめっき動作温度(℃)-50~+300RoHS指令(10物質対応)対応継手アダプターIP等級IP54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする