曜日別特売
471-1271 RS PRO コンジット アングルボックス RS PRO 48521963

RS PRO コンジット アングルボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様継手タイプ:アングルボックス●呼び寸法:25mm●材質:316 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●IP レーティング:IP67●基準適合:BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL●丸型ボックス. 標準(67 mm)ステンレススチール(316)製ボックスです。ふた、ねじ、ガスケットが付属し、IP67等級の保護性能があります。各ボックスの基部にはねじ穴とアースねじがあり、電解研磨仕上げが施されています。注文コード48521963品番471-1271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様継手タイプ:アングルボックス●呼び寸法:25mm●材質:316 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●IP レーティング:IP67●基準適合:BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL●丸型ボックス. 標準(67 mm)ステンレススチール(316)製ボックスです。ふた、ねじ、ガスケットが付属し、IP67等級の保護性能があります。各ボックスの基部にはねじ穴とアースねじがあり、電解研磨仕上げが施されています。材質316 ステンレス鋼規格BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL呼び寸法(mm)25仕上サテン継手アングルボックスIP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする