継手ショートニップル呼び寸法(mm)20材質316 ステンレス鋼仕上サテン規格BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL仕様継手タイプ:ショートニップル●呼び寸法:20mm●材質:316 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●基準適合:BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL●アクセサリ. サドルクランプ、フランジカプラ、カプラ、オスブッシュ、ロックナット、ショートニップル BS4568 1 1970に適合したISOコンジットねじ 欧州規格EN50086に準拠したUL分類 ステンレススチールねじについては、代表品番 ; 158-3562 158-3562 を参照