RS PRO
RS PRO コンジット リデューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
材質
スチール
スチール
真鍮
呼び寸法(mm)
25
25
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48522627
品番
608-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
継手タイプ:リデューサー●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:エナメル●基準適合:BS EN 50086●Thread Reducer
継手
リデューサー
呼び寸法(mm)
25
材質
スチール
仕上
エナメル
規格
BS EN 50086