RS PRO
RS PRO コンジット ロックリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径
M25
M20
M25
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
48522663
品番
607-998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
継手
ロックリング
呼び寸法(mm)
25
材質
スチール
ねじ径
M25
規格
BS EN 50086
仕様
継手タイプ:ロックリング●呼び寸法:25mm●材質:スチール●ネジ径:M25●基準適合:BS EN 50086●ミル加工エッジスチールロックリング