仕様継手タイプ:検査ティー●呼び寸法:20 (Dia.)mm●材質:PVC●併用可能製品:20 mm PVCコンジット●PVCコンジット検査ベンド、エルボ、及びT継手. 検査ベンドにより、コンジットシステムにケーブルを簡単に通すことができます。 ベンドに検査ウィンドウ開口部があり、ケーブルにアクセスして、ケーブルを差し渡すことができます。 これにより、ベンドにケーブルを通そうとする際に生じる集中や応力を抑制することができます。. 特長と利点 . 簡単にアクセスしてケーブル敷設可能 接着可能なPVC材質PVC呼び寸法(mm)20 (Dia.)継手検査ティー併用可能製品20 mm PVCコンジット