144-4453 RS PRO ジャンクションボックス RS PRO 48523896

RS PRO ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)-仕様長さ:160mm 、 幅:75mm 、 高さ:55mm 、 寸法 L x W x H:160 x 75 x 55mm 、 材質:GRP 、 IP定格:IP66 、 カラー:黒 、 危険区域認証:ATEX, IECEx 、 ISO9001-2008、IEC80079-34-2011、IEC/EN60079-0、IEC/EN60079、IEC/EN60079-31. RS Pro防爆ジャンクションボックス. 電気部品や機械部品取り付け用の防爆(Ex)ジャンクションボックスです。このエンクロージャは、高品質のガラス繊維強化ポリエステル製で、グラファイトでさらに強化されています。ふたとベースは、ステンレススチール製の固定ねじでねじ止めされます。ふたとベースの間にシール材を使用するタングアンドグルーブ方式で、IP66等級の保護を実現しています。このエンクロージャは、密閉スペースの外のねじ溝を通して取り付けられます。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル(GRP)、グラファイトで強化 黒(RAL9011) IP66保護(EN60529) 表面抵抗 ; 109 Ω 耐衝撃性 7 J 自消性(UL94-V0) -50 → 100 ℃. ATEX及びIECEx. II 2 G Ex e IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db IP66 DEMKO 15 ATEX 1475U IECEx UL15.0045U注文コード48523896品番144-4453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様長さ:160mm 、 幅:75mm 、 高さ:55mm 、 寸法 L x W x H:160 x 75 x 55mm 、 材質:GRP 、 IP定格:IP66 、 カラー:黒 、 危険区域認証:ATEX, IECEx 、 ISO9001-2008、IEC80079-34-2011、IEC/EN60079-0、IEC/EN60079、IEC/EN60079-31. RS Pro防爆ジャンクションボックス. 電気部品や機械部品取り付け用の防爆(Ex)ジャンクションボックスです。このエンクロージャは、高品質のガラス繊維強化ポリエステル製で、グラファイトでさらに強化されています。ふたとベースは、ステンレススチール製の固定ねじでねじ止めされます。ふたとベースの間にシール材を使用するタングアンドグルーブ方式で、IP66等級の保護を実現しています。このエンクロージャは、密閉スペースの外のねじ溝を通して取り付けられます。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル(GRP)、グラファイトで強化 黒(RAL9011) IP66保護(EN60529) 表面抵抗 ; 109 Ω 耐衝撃性 7 J 自消性(UL94-V0) -50 → 100 ℃. ATEX及びIECEx. II 2 G Ex e IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db IP66 DEMKO 15 ATEX 1475U IECEx UL15.0045U定格電流(A)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする