内容量1個定格電流(A)-仕様長さ:150mm●幅:150mm●高さ:80mm●寸法 L x W x H:150 x 150 x 80mm●材質:スチール●極数:0●IP定格:IP65●エントリ数:0●カラー:グレー●特殊機能:シーリングガスケット付きカバー, 固定用アクセサリ●IP65軟鋼壁面ボックス、ウィンドウ付き. IP65壁面ボックス ヒンジ型ドア及びウィンドウ エンクロージャには、シーリングガスケットと固定アクセサリの付いたカバーを装備 軟鋼 壁厚さ 1.4 mm グレーRAL 7032注文コード48524115品番842-8487