内容量1個定格電流(A)-仕様長さ:150mm 、 幅:150mm 、 高さ:80mm 、 寸法 L x W x H:150 x 150 x 80mm 、 材質:ステンレス鋼 、 極数:0 、 IP定格:IP66 、 エントリ数:0 、 カラー:未塗装 、 シリーズ:TLX 、 品番 ; 144-1348 144-1348 は、ベースに取り付け穴がありません。. IP66ステンレススチール端子ボックス. 特長と利点. IP66端子ボックス 1.2 mm AISI 304ナチュラル仕上げのステンレススチール製 ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 複数箇所で固定するM5 DINレール 外付けM6接地スタッド 動作温度 -20 → +110 ℃ DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適注文コード48524316品番842-8330