曜日別特売
749-1888 RS PRO ジャンクションボックス RS PRO 48524447

RS PRO ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)-仕様長さ:150mm 、 幅:80mm 、 高さ:150mm 、 寸法 L x W x H:150 x 80 x 150mm 、 材質:軟鋼 、 IP定格:IP66 、 カラー:グレー 、 IP66規格準拠のシールド端子ボックス. これらのエンクロージャは、DINレール端子とアクセサリのハウジングを目的に設計されています。 IP66等級を備えたグレー仕上げの軟鋼製端子ボックスです。. 動作温度 -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド グレーの軟鋼 IP66規格準拠注文コード48524447品番749-1888
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様長さ:150mm 、 幅:80mm 、 高さ:150mm 、 寸法 L x W x H:150 x 80 x 150mm 、 材質:軟鋼 、 IP定格:IP66 、 カラー:グレー 、 IP66規格準拠のシールド端子ボックス. これらのエンクロージャは、DINレール端子とアクセサリのハウジングを目的に設計されています。 IP66等級を備えたグレー仕上げの軟鋼製端子ボックスです。. 動作温度 -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド グレーの軟鋼 IP66規格準拠定格電流(A)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする