RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48524937品番771-9423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:1.25A 、 定格電力:15W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 375 V dc, 85 → 265 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:76.2mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:22.8mm 、 重さ:160g 、 効率:82% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-40℃ 、 RS 15 W、基板実装、密閉型、KAM15シリーズ. KAM15シリーズのスイッチング電源は、シングル及びデュアル出力AC DCで構成されています。 この電源は完全密閉型のケースに入っており、信頼性に優れています。 KAM15シリーズの電源は小型であるため、狭い場所での使用に最適です。また、ユニバーサル入力電圧範囲及び内蔵PIフィルタにより、さまざまな電子機器での柔軟性の高い動作を実現しています。 工場オートメーション、オフサイトテスト及び測定、 通信機器のような用途に最適です。. ユニバーサル入力電圧 85 → 265 V ac 最大82 %の高効率 短絡保護 内部入力フィルタ 3年保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする