曜日別特売
161-8257 RS PRO スイッチング電源 RS PRO 48524955

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)12dc入力電圧(V)90→264ac定格電力(W)126注文コード48524955品番161-8257
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様PSF-125 - 125 WオープンフレームPSUユニバーサル / 全域AC入力高電力密度、高効率、信頼性出力保護: OLP / OVP / SCP広い動作周囲温度範囲: (-20 → 70 ℃)100 %全負荷バーンインテスト長さ(mm)127幅(mm)76質量(g)-取付方式シャーシマウント奥行(mm)30.5定格電力(W)126最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)90→264ac出力電流(A)10.5効率85%、87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム最低温度(℃)-20医療規格認定-出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする