仕様PSF-125 - 125 WオープンフレームPSUユニバーサル / 全域AC入力高電力密度、高効率、信頼性出力保護: OLP / OVP / SCP広い動作周囲温度範囲: (-20 → 70 ℃)100 %全負荷バーンインテスト長さ(mm)127幅(mm)76質量(g)-取付方式シャーシマウント奥行(mm)30.5定格電力(W)126最高温度(℃)70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)90→264ac出力電流(A)8.4効率85%、87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム最低温度(℃)-20医療規格認定-出力数1