仕様EN61000-3-2 PFCクラスA、EN55022 B (伝導ノイズ). RSスイッチモード電源SA60. SA60シリーズは、信頼性の高いスイッチモード電源です。. 特長と利点. シングル出力 高効率 業界標準サイズ 110 mm×50.8 mm×29 mm (h) 低コスト 低接触電流 低スタンバイ電力長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)-取付方式パネルマウント奥行(mm)29定格電力(W)60最高温度(℃)50出力電圧(V)24dc入力電圧(V)100→230ac出力電流(A)2.5効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム最低温度(℃)0医療規格認定-出力数1