仕様PSF-200 - 200 WオープンフレームPSUユニバーサルAC入力 / フルレンジ内蔵アクティブPFC機能耐サージ入力: 300 V ac、5秒間高効率: 最大90 % (標準)出力保護: OLP / OVP / SCP / OPP広い動作周囲温度範囲: (-20 → 70 ℃)全タイプに105 ℃長寿命電解コンデンサを採用150 W及び200 Wは自然対流、20.5 CFMの強制空冷時の100 %全負荷バーンインテスト5×3インチのコンパクトサイズ長さ(mm)128幅(mm)76.5質量(g)-取付方式シャーシマウント奥行(mm)37.1定格電力(W)201.6最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc/90→264ac出力電流(A)8.1効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム最低温度(℃)-20医療規格認定-出力数1