161-8235 RS PRO スイッチング電源 RS PRO 48525847

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)48dc入力電圧(V)90→264ac定格電力(W)480注文コード48525847品番161-8235
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様RS Proスイッチモード電源は、通気孔金属製ケースに収められ、アクセスの容易なねじ止め端子付きで簡単に設置できます。高効率、長寿命、高信頼性小型、高電力密度ねじ止め端子で簡単取り付け調波電流はEN61000-3-26に適合長さ(mm)218幅(mm)116.5質量(g)8700取付方式シャーシマウント奥行(mm)41定格電力(W)480最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)90→264ac出力電流(A)11効率-RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付最低温度(℃)-30医療規格認定-出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする