721-1746 RS PRO スイッチング電源 RS PRO 48526005

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)5dc入力電圧(V)127→370dc/90→264ac定格電力(W)75注文コード48526005品番721-1746
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様UL60950-1、TUV EN60950-1. UL/cUL認定、TUV、CB. 40 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。. ELP-75シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. 高効率、長寿命、高信頼性 負荷電力消費なし、0.5 W未満 内蔵アクティブPFC機能 短絡、過負荷及び過電圧保護 1U低プロファイル 電源オンのLEDインジケータ EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正 EMC EN 55022 Class B適合長さ(mm)175幅(mm)60質量(g)250取付方式シャーシマウント奥行(mm)27定格電力(W)75最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc入力電圧(V)127→370dc/90→264ac出力電流(A)15効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム最低温度(℃)-30医療規格認定-出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする