247-4037 RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRO 48527116

RS PRO セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)25
定格電圧(V)440AC
遮断電流(A)1500
内容量1袋(10個)注文コード48527116品番247-4037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)25遮断電流(A)1500サイズ(mm)Φ6.3×32仕様定格電流:25A 定格電圧:440V ac 溶断速度:T ヒューズサイズ:6.3 32mm 直径:6.35mm 全長:32mm 本体材質:セラミック 高ラプチャー容量:あり 遮断容量最大電圧 R:1500 、 インジケータ付:なし サイズ指定:Miniature ULクラス:UL248-13 動作温度 Min:-55℃ RS PRO小型耐サージヒューズ. RS Proでは、この小型セラミックカートリッジヒューズシリーズを用意しています。このヒューズは、耐サージヒューズです。このRS PROヒューズは遮断容量が大きく、サイズは6.3 32 mmです。 詳細 なぜガラス管ヒューズを選択するのですか? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 6.3 32 mmの小型カートリッジサイズです。ミニチュアヒューズは、電気機器、電子機器、コンポーネント部品の保護に最適 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。この特殊ヒューズはHBC (高遮断容量)です。 承認 UL248-13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする