曜日別特売
812-4693 RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル RS PRO 48528507

RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(500m)
外径(Φmm)5.5
内容量1リール(500m)注文コード48528507品番812-4693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ペア数:2●断面積:0.6 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:5.5mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:500m●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドマルチペア. 用途 ・ コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続用長さ(m)500外径(Φmm)5.5材質(シース)PVCAWG22シールドアルミホイル-PETテープシース色グレー断面積(mm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプマルチコア遮蔽遮蔽ペア数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする