曜日別特売
812-4757 RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル RS PRO 48528543

RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)
外径(Φmm)5.5
内容量1リール(100m)注文コード48528543品番812-4757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様ペア数:2●断面積:0.22 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:5.5mm●シールドタイプ:錫めっき銅●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●コアストランド:7/0.2 mm●長さ:100m●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーの全シールドマルチペア. ポリオレフィン被覆された難燃性のハロゲンフリーケーブルで、BS4066及びIEC332パート1に準拠し、燃焼時も低発煙です。導体は7/0・2 mm (24AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、識別カラー付きでペアごとにツイストされています。 類似したゲージのドレインワイヤが付属しており、全体がフォイルラップされています。長さ(m)100外径(Φmm)5.5材質(シース)LSZHAWG24シールド錫めっき銅シース色グレー断面積(mm2)0.22RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)100ケーブルタイプマルチコアコアストランド(mm)7/0.2ペア数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする