※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PRO トロイダルトランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(16個)
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
注文コード
48530153
品番
173-0131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
定格一次電圧・内容量
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
93(Dia.)×38
質量(g)
1000
取付方式
-
最高温度(℃)
-
取付穴径(Φmm)
-
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×18ac
定格電力(VA)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
絶縁電圧(V)
-
二次電流(A)
2.222
出力数
2