曜日別特売
123-3992 RS PRO トロイダルトランス RS PRO 48531876

RS PRO トロイダルトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格一次電圧(V)230ac注文コード48531876品番123-3992
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様UL506 UL5085-1 EN61558-1クラスII EN60065クラスII. RS Proオープン型トロイダルトランス(300 → 1000 VA). RS Pro高品質オープン型トロイダルトランスは、230 V ac (50 / 60 Hz)の単一一次巻線を備えています。一対の二次巻線は、直列又は並列に接続して使用するか、単独で使用することができます。センター穴固定具で簡単に取り付けられるようになっています。寸法(mm)136(Dia.)×60質量(g)3500取付方式表面実装最高温度(℃)-取付穴径(Φmm)-定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50絶縁電圧(V)-二次電流(A)-出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする