曜日別特売
BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532297

 

BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532297
BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532297
BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532297
BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532297

自由箒ラバー45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード48532297品番BR898-045U-MB
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。
毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。
簡単な水取りもできます。
床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。

用途毛や綿埃、紙などの多い場所に。材質(ハンドル) グリップ:ポリエチレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)385幅W×全長(mm)455×1350繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする