曜日別特売
BR898-045U-SP 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532306

自由箒ラバー45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48532306品番BR898-045U-SP
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。
毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。
簡単な水取りもできます。
床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。

用途自由箒ラバー45・JP自由箒ラバー45のスペアに仕様スペア材質甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×17×80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする