RS PRO
RS PRO ニッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シリーズ
G30-48
G30-48
E60-41
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48532454
品番
146-3875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
タイプ:シャー●全体長:160mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:10mm●カットタイプ:埋込型●シリーズ:G30-48
シリーズ
G30-48
タイプ
シャー
切断能力(mm)
10
全長(mm)
160
適合材
アルミ、銅
RoHS指令(10物質対応)
対応