曜日別特売
465-9814 RS PRO ノブ RS PRO 48532725

RS PRO ノブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
シャフトサイズ:3.2mm●ノブ直径:10mm●ノブ高さ:12.5mm●ボディカラー:銀●インジケータ色:白●材料:アルミ●堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途 ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
注文コード
48532725
品番
465-9814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
シャフトサイズ:3.2mm●ノブ直径:10mm●ノブ高さ:12.5mm●ボディカラー:銀●インジケータ色:白●材料:アルミ●堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途 ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532874
2022-01-13
用途: 音響機器欠損ノブの代用として

写真もない上に、スプライン用なのかDシャフト用なのか、商品説明からは断定できなかったので、試しに購入してみました。
この商品番号はスプライン用で全周にギザギザがついているタイプです。ご参考まで。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする