曜日別特売
466-0426 RS PRO ノブ RS PRO 48532759

RS PRO ノブ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●材料:プラスチック●ポインタノブ. 6.35 mm (インチ)径のシャフトに止めねじ固定
注文コード
48532759
品番
466-0426
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●材料:プラスチック●ポインタノブ. 6.35 mm (インチ)径のシャフトに止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532874
2022-01-13
用途: 音響機器欠損ノブの代用として

写真もない上に、スプライン用なのかDシャフト用なのか、商品説明からは断定できなかったので、試しに購入してみました。
この商品番号はスプライン用で全周にギザギザがついているタイプです。ご参考まで。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする