曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
777-7347 RS PRO ノブ RS PRO 48532908

RS PRO ノブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
シャフトサイズ:6mm●ノブ直径:16.8mm●ノブ高さ:14.5mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:グレー●ノブ種類:Push-On●制御ノブで使用するRSソフトタッチのスプラインプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、スプライン6 mmシャフトのポテンショメータに適合
注文コード
48532908
品番
777-7347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)値下げ
819
仕様
シャフトサイズ:6mm●ノブ直径:16.8mm●ノブ高さ:14.5mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:グレー●ノブ種類:Push-On●制御ノブで使用するRSソフトタッチのスプラインプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、スプライン6 mmシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532874
2022-01-13
用途: 音響機器欠損ノブの代用として

写真もない上に、スプライン用なのかDシャフト用なのか、商品説明からは断定できなかったので、試しに購入してみました。
この商品番号はスプライン用で全周にギザギザがついているタイプです。ご参考まで。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする