曜日別特売
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936

SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936
SI-515040 分別ゴミ袋ホルダー フィレッテ(fillete) 48532936

分別ゴミ袋ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
オールホワイト
内容量1個注文コード48532936品番SI-515040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。30Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめサイズですが、45Lも設置可能。
手さげ式ゴミ袋を2つかけて分別利用でも便利。袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付き。高さ56cmのスペースに設置でき、見た目もすっきり。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。

用途
ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取っ手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム形状角型質量(kg)3オールホワイトサイズ45Lタイプハイタイプ耐荷重(kg)天板(約)3、取っ手付きスライダー(約)3組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×42.7×65.1
注意
※本品は1個単品の販売となります。分別には複数お買い求めいただく必要がございます。
※ゴミ袋は付属していません。
※密閉されませんので、ゴミから発生する臭い漏れを防ぐことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする