OH-CG1204FF 高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール ノーリツ 48533654

高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード48533654品番OH-CG1204FF
参考基準価格(税別)¥357,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)

用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。接続口径暖房配管:R3/4(20A)タイプ1温度タイプ種類暖房専用ガスの種類石油ガスリモコン別売設置形態屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.6排水口径(Φmm)Rp1/2(15Aグリーンマーク認定
関連資料:(0.45MB)
注意
※排気延長:7m 3曲がり以内
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする